※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDK20.0×30 右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプ ケーエム精密 06607825 SDK20.0×30 右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプ ケーエム精密 06607825

右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06607825 品番 SDK20.0×30
参考基準価格(税別)¥4,420 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

SDKタイプは長期の使用の場合に適しています。
SDKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。
SDKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。

外径D(Φmm)30 寸法D1(mm)47 寸法R(mm)3 寸法a(mm)4 内径d(Φmm)20 寸法h(mm)5 寸法l1(mm)12 寸法r(mm)9 ツバ下l(mm)30 適合(止めネジ)TK-6、(止めガネ)RK-6 寸法A(°)40 内径許容差(mm)(G6)+0.020/+0.007 内径に対する外径の振れ(mm)0.008以内 外径公差m5+0.017/+0.008

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする