SDK25.0×35 右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプ ケーエム精密 06607843

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDK25.0×35 右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプ ケーエム精密 06607843
SDK25.0×35 右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプ ケーエム精密 06607843

右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内径d(Φmm)25
外径D(Φmm)35
寸法D1(mm)55
ツバ下l(mm)35
内容量1個注文コード06607843品番SDK25.0×35
参考基準価格(税別)¥4,960販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

SDKタイプは長期の使用の場合に適しています。
SDKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。
SDKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。

外径D(Φmm)35寸法D1(mm)55寸法R(mm)3寸法a(mm)5内径d(Φmm)25寸法h(mm)6寸法l1(mm)15寸法r(mm)10ツバ下l(mm)35適合(止めネジ)TK-8、(止めガネ)RK-8寸法A(°)40内径許容差(mm)(G6)+0.020/+0.007内径に対する外径の振れ(mm)0.008以内外径公差m5+0.020/+0.009
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする