DRK2.0×12 右回り切欠差込ブッシュリーマ級DRKタイプ ケーエム精密 06607877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DRK2.0×12 右回り切欠差込ブッシュリーマ級DRKタイプ ケーエム精密 06607877
DRK2.0×12 右回り切欠差込ブッシュリーマ級DRKタイプ ケーエム精密 06607877

右回り切欠差込ブッシュリーマ級DRKタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内径d(Φmm)2
外径D(Φmm)8
寸法D1(mm)16
ツバ下l(mm)12
内容量1個注文コード06607877品番DRK2.0×12
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

DRKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合、3.ドリル加工のあとにリーマ加工のある場合の使用に適しています。
DRKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュDRKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。
DRKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。

外径D(Φmm)8寸法D1(mm)16寸法R(mm)0.8寸法a(mm)3内径d(Φmm)2寸法h(mm)3.5寸法l1(mm)8寸法r(mm)7ツバ下l(mm)12適合(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-5寸法A(°)60内径許容差(mm)+0.014/+0.008内径に対する外径の振れ(mm)0.005以内外径公差m5+0.012/+0.006
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする