※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DRK9.0×20 右回り切欠差込ブッシュリーマ級DRKタイプ ケーエム精密 06608008 DRK9.0×20 右回り切欠差込ブッシュリーマ級DRKタイプ ケーエム精密 06608008

右回り切欠差込ブッシュリーマ級DRKタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06608008 品番 DRK9.0×20
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

DRKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合、3.ドリル加工のあとにリーマ加工のある場合の使用に適しています。
DRKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュDRKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。
DRKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。

外径D(Φmm)15 寸法D1(mm)26 寸法R(mm)2 寸法a(mm)3 内径d(Φmm)9 寸法h(mm)3.5 寸法l1(mm)9 寸法r(mm)7 ツバ下l(mm)20 適合(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-5 寸法A(°)60 内径許容差(mm)+0.024/+0.015 内径に対する外径の振れ(mm)0.005以内 外径公差m5+0.015/+0.007

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする