DRK20.0×25 右回り切欠差込ブッシュリーマ級DRKタイプ ケーエム精密 06608193

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DRK20.0×25 右回り切欠差込ブッシュリーマ級DRKタイプ ケーエム精密 06608193
DRK20.0×25 右回り切欠差込ブッシュリーマ級DRKタイプ ケーエム精密 06608193

右回り切欠差込ブッシュリーマ級DRKタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内径d(Φmm)20
外径D(Φmm)30
寸法D1(mm)47
ツバ下l(mm)25
内容量1個注文コード06608193品番DRK20.0×25
参考基準価格(税別)¥4,010販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

DRKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合、3.ドリル加工のあとにリーマ加工のある場合の使用に適しています。
DRKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュDRKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。
DRKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。

外径D(Φmm)30寸法D1(mm)47寸法R(mm)3寸法a(mm)4内径d(Φmm)20寸法h(mm)5寸法l1(mm)12寸法r(mm)9ツバ下l(mm)25適合(止めネジ)TK-6、(止めガネ)RK-6寸法A(°)40内径許容差(mm)+0.034/+0.021内径に対する外径の振れ(mm)0.008以内外径公差m5+0.017/+0.008
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする