EK4.0×16 左回り切欠差込ブッシュ並級EKタイプ ケーエム精密 06608288

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EK4.0×16 左回り切欠差込ブッシュ並級EKタイプ ケーエム精密 06608288
EK4.0×16 左回り切欠差込ブッシュ並級EKタイプ ケーエム精密 06608288

左回り切欠差込ブッシュ並級EKタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内径d4(Φmm)
外径D8(Φmm)
寸法D116(mm)
ツバ下l16(mm)
内容量1個注文コード06608288品番EK4.0×16
参考基準価格(税別)¥3,540販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

EKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴寸法ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。
EKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュEKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。
EKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。

外径D(Φmm)8寸法D1(mm)16寸法R(mm)1寸法a(mm)3内径d(Φmm)4寸法h(mm)3.5寸法l1(mm)8寸法r(mm)7ツバ下l(mm)16適合(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-5寸法A(°)60内径許容差(mm)+0.030/+0.004内径に対する外径の振れ(mm)0.012以内外径公差m5+0.012/+0.006
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする