※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ERK6.0×16 左回り切欠差込ブッシュリーマ級ERKタイプ ケーエム精密 06609085 ERK6.0×16 左回り切欠差込ブッシュリーマ級ERKタイプ ケーエム精密 06609085

左回り切欠差込ブッシュリーマ級ERKタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06609085 品番 ERK6.0×16
参考基準価格(税別)¥3,780 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ERKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴寸法ドリルサイズに変更のある場合、3.ドリル加工のあとにリーマ加工のある場合の使用に適しています。
ERKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュERKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。
ERKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。

外径D(Φmm)10 寸法D1(mm)19 寸法R(mm)1 寸法a(mm)3 内径d(Φmm)6 寸法h(mm)3.5 寸法l1(mm)8 寸法r(mm)7 ツバ下l(mm)16 適合(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-5 寸法A(°)60 内径許容差(mm)+0.020/+0.012 内径に対する外径の振れ(mm)0.005以内 外径公差m5+0.012/+0.006

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする