フェイスシールド(ヘッドギアタイプ交換用)25枚入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(25枚) 注文コード06609560 品番AS-FSHR100-25
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ヘッドギアタイプ用替えシールド/別売のフェイスシールド(ヘッドギアタイプ)に取り付けて使用できる専用替えシールドです。
高透明/樹脂の中でも透明度の高いPETシートを採用した高透明タイプです。
安心の日本製/国内工場で生産された安心の日本製です。

付属品取扱説明書入り 寸法(幅W×奥行D)(mm)410×250 厚さ(μm)シート:200 材質(シールド)R-PET

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする