ペンケース<カパットメッシュ>

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06609578 品番 F-VBF151D
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

カパッと開いてそのままキープ。中身が見やすく取り出しやすいペンケース
開口部にワイヤーが入っているため、口を大きく開いた状態でキープすることができます
メッシュ生地で中身が見やすい

材質表材・内装:ポリエステル、ナイロン/芯材:鉄、ポリエチレン ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×90 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする