コクヨ
コクヨの 筆記用具
コクヨの ペンケース
ペンケース<カパットメッシュ>
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06609596
品番
F-VBF151DG
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
カパッと開いてそのままキープ。中身が見やすく取り出しやすいペンケース
開口部にワイヤーが入っているため、口を大きく開いた状態でキープすることができます
メッシュ生地で中身が見やすい
材質
表材・内装:ポリエステル、ナイロン/芯材:鉄、ポリエチレン
色
カーキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×70×90
繰り返し・詰め替え
対応