コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの クリヤーブック
コクヨの 固定式クリヤーブック
クリヤーブックポジティ 固定式A4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(60枚)
注文コード
06609630
品番
P3ラ-L60NLB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
分類に便利な全面替背紙式。
手当たりの良いダブルヒンジ仕様です。
材質
表紙:R-PP、ポケット:R-PP
厚さ(mm)
表紙:0.7、ポケット・シート:0.04
色
ライトブルー
サイズ
A4-S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
307×230×35
ポケット数
40
グリーン購入法
適合