※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FK4.0×16 切欠差込ブッシュ並級FKタイプ ケーエム精密 06609688 FK4.0×16 切欠差込ブッシュ並級FKタイプ ケーエム精密 06609688

切欠差込ブッシュ並級FKタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06609688 品番 FK4.0×16
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

FKタイプは同一寸法加工が長期にわたる場合の使用に適しています。
FKタイプにはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。
FKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。

外径D(Φmm)8 寸法D1(mm)16 寸法R(mm)1 寸法a(mm)3 内径d(Φmm)4 寸法h(mm)3.5 寸法l1(mm)8 寸法r(mm)7 ツバ下l(mm)16 適合(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-5 内径許容差(mm)+0.030/+0.004 内径に対する外径の振れ(mm)0.012以内 外径公差m5+0.012/+0.006

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする