コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの クリヤーブック
コクヨの 差し替え式クリヤーブック
クリヤーブックポジティ替紙式A4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1冊(25枚)
注文コード
06609700
品番
P3ラ-L730NP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
書類が増えたらポケットを追加できる替紙式のクリヤーブックです。
分類に便利な全面替背紙式。
手当たりの良いダブルヒンジ仕様です。
厚さ(mm)
表紙:1、ポケット・シート:0.05
色
ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
312×263×33
穴数
30穴
ポケット数
25
最大収納枚数(枚)
90
グリーン購入法
適合
替え紙
P3ラ-380-2 P3ラ-380-5