コクヨ
コクヨの 筆記用具
コクヨの マーカー/蛍光ペン
コクヨの 水性マーカー
ふせん用ペン細字シングル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06609727
品番
PM-FP100D
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
水性顔料インクを採用し、ふせんや模造紙に裏うつりしにくいふせん用ペンです。
手汗や水ににじみにくく、退色しにくいです。
空間になじみやすいシンプルなボディデザインです。
材質
軸・キャップ:PP
軸径(Φmm)
11
長さ(mm)
135
幅(mm)
筆記:0.8
インク色
黒
インク
水性顔料