コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの ステープラー/パンチ
コクヨの ホッチキス
ステープラー 20枚とじ 100本装填 10号針 青
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06609736
品番
SL-M11-50NB
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ワンタッチオープン方式ですので、針入れが簡単です。
かさばらないスリムなタイプです。
色
青
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×93×37
材質(カバー)
R-ABS
綴じ枚数
PPC用紙約15〜20枚程度(2枚から)
グリーン購入法
適合
使用針
10号
繰り返し・詰め替え
対応