ステープラー<ラッチキス>20枚とじ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06609745 品番SL-M72-50B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

軽くとじられる/軽とじ機構を搭載し、紙とじ作業も楽々です。
手にフィット/小さすぎず握りやすい手のひらフィットサイズ。握る時に力を加えやすいように、指があたる部分の形状の工夫をしています。
逆とじでも使いやすい/逆持ちでとじる際にも握りやすいように、裏側にも逆とじ時に指にフィットするくぼみを設けました。逆向きのまま立てて置くこともでき、大量とじ作業もはかどります。
100本装填/本体サイズは従来の50本装填(SL-M71)の大きさのままで、100本装填が可能になりました。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×102×60 材質(カバー)R-PC 綴じ枚数PPC用紙約15〜20枚程度(2枚から) グリーン購入法適合 使用針10号 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする