ソフトリングスーファ方眼罫A6変形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(80枚) 注文コード 06609806 品番 ス-SV758S4-G
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

シンプルながらもスマートさと程よいリラックス感のある、ON/OFF問わずに使えるノートです。
コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。
平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書けます。
リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。
ノートの枚数はたっぷり書ける80枚です。
必要なページ

サイズA6変形 枚数80 寸法(縦×横)(mm)148×119 紙質上質紙 材質(表紙)PP 罫線4mm方眼罫 材質(リング)オレフィン系樹脂 色(表紙)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする