コクヨ
ボンド木工用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(50g)
注文コード
06609858
品番
タ-551
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
木・布・紙同士や相互の接着に幅広く使えます。
用途
木・布・紙
材質
容器(キャップ・ノズル除く):R-PE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
27×54×90
危険物の類別
非危険物