コクヨ
コクヨの 接着剤
コクヨの 瞬間接着剤
コクヨの 多用途瞬間接着剤
アロンアルフアEXTRA速効多用途
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2g)
注文コード
06609901
品番
タ-595N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
1滴で秒速接着のアロンアルフア(R)シリーズです。
木材・陶器・軟質ビニールなど、さまざまな素材をスピーディーに接着します。
用途
プラスチック・金属・合成ゴム・木材・陶器・軟質ビニール
材質
ケース・外キャップ:R-PE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×19×93
危険物の類別
非危険物