キャンパスノートB罫ドット入りハーフサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(50枚) 注文コード06609980 品番ノ-295BT-DB
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

タブレット端末やパソコンを使用する際も、省スペースで使える、B5サイズの半分のサイズ(横長B6変形サイズ)のキャンパスノート
ハーフサイズなので狭い机上でも使いやすい。
文章がきれいにまとまるドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすくなります。
ドット入り罫線の特長/1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。5.タテ

仕様背クロス/紙クロス(ラミネート加工) サイズB6変形 枚数50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×126×6 寸法(縦×横)(mm)126×179 紙厚(g/m2)70 行数18 B罫ドット入り 罫幅(mm)6 製本無線とじ 中紙上質紙(森林認証紙) 色(表紙)ネイビー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする