キャンパスノート方眼罫ハーフサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード06609989 品番ノ-295S5-D
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

タブレット端末やパソコンを使用する際も、省スペースで使える、B5サイズの半分のサイズ(横長B6変形サイズ)のキャンパスノート
ハーフサイズなので狭い机上でも使いやすい。
図や表が書きやすい5mm方眼罫。
罫線には上下左右中央に目印がついているので、ノートを分割して使う時に便利です。
筆記のじゃまにならない濃さのグレーの罫線です。
ビジネスシーンにぴったりな落ち着いたデザインと質感です。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。

仕様背クロス/紙クロス(ラミネート加工) サイズB6変形 枚数50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×126×6 寸法(縦×横)(mm)126×179 紙厚(g/m2)70 5mm方眼罫 製本無線とじ 中紙上質紙(森林認証紙) 色(表紙)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする