コクヨのはじめてハサミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06610016 品番 ハサ-500LG
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

マイクロギザ刃によって紙が逃げにくいので、プラスチック製でもよく切れます。
プラスチック製で刃先が丸いので安心です。
ハサミの上手な使い方が練習できる練習用台紙付き。
直線や曲線を切る練習ができる練習用シート付き。
右利き用。
推奨年齢2〜4歳。

付属品練習用台紙・練習用シート付き 材質ABS パステルミント タイプスタンダード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×10 外寸法(mm)全長121×60 刃渡り(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする