曜日別特売
SFK6.0×12 切欠差込ブッシュ精密級SFKタイプ ケーエム精密 06610092

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFK6.0×12 切欠差込ブッシュ精密級SFKタイプ ケーエム精密 06610092
SFK6.0×12 切欠差込ブッシュ精密級SFKタイプ ケーエム精密 06610092

切欠差込ブッシュ精密級SFKタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内径d(Φmm)6
外径D(Φmm)10
寸法D1(mm)19
ツバ下l(mm)12
内容量1個注文コード06610092品番SFK6.0×12
参考基準価格(税別)¥2,260販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

SFKタイプは同一寸法加工が長期にわたる場合の使用に適しています。
SFKタイプにはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。
SFKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。

外径D(Φmm)10寸法D1(mm)19寸法R(mm)1寸法a(mm)3内径d(Φmm)6寸法h(mm)3.5寸法l1(mm)8寸法r(mm)7ツバ下l(mm)12適合(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-5内径許容差(mm)+0.012/+0.004内径に対する外径の振れ(mm)0.005以内外径公差m5+0.012/+0.006
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする