曜日別特売
SFK12.0×25 切欠差込ブッシュ精密級SFKタイプ ケーエム精密 06610223

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFK12.0×25 切欠差込ブッシュ精密級SFKタイプ ケーエム精密 06610223
SFK12.0×25 切欠差込ブッシュ精密級SFKタイプ ケーエム精密 06610223

切欠差込ブッシュ精密級SFKタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内径d(Φmm)12
外径D(Φmm)18
寸法D1(mm)30
ツバ下l(mm)25
内容量1個注文コード06610223品番SFK12.0×25
参考基準価格(税別)¥2,620販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

SFKタイプは同一寸法加工が長期にわたる場合の使用に適しています。
SFKタイプにはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。
SFKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。

外径D(Φmm)18寸法D1(mm)30寸法R(mm)2寸法a(mm)3内径d(Φmm)12寸法h(mm)3.5寸法l1(mm)9寸法r(mm)7ツバ下l(mm)25適合(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-5内径許容差(mm)+0.017/+0.006内径に対する外径の振れ(mm)0.005以内外径公差m5+0.015/+0.007
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする