※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FRK25.0×30 切欠差込ブッシュリーマ級FRKタイプ ケーエム精密 06610756 FRK25.0×30 切欠差込ブッシュリーマ級FRKタイプ ケーエム精密 06610756

切欠差込ブッシュリーマ級FRKタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06610756 品番 FRK25.0×30
参考基準価格(税別)¥4,260 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

FRKタイプは、1.長期の使用の場合、2.ドリル加工のあとにリーマ加工のある場合の使用に適しています。
FRKタイプにはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。
FRKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。

外径D(Φmm)35 寸法D1(mm)55 寸法R(mm)3 寸法a(mm)5 内径d(Φmm)25 寸法h(mm)6 寸法l1(mm)15 寸法r(mm)10 ツバ下l(mm)30 適合(止めネジ)TK-8、(止めガネ)RK-8 内径許容差(mm)+0.034/+0.021 内径に対する外径の振れ(mm)0.008以内 外径公差m5+0.020/+0.009

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする