170244 スマートビュー ふくだけ撥水シート シーシーアイ(CCI) 06610887

スマートビュー ふくだけ撥水シート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(12枚) 注文コード06610887 品番170244
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水なしでサッと拭くだけ。汚れを落とし撥水コーティング!
ラクラク!撥水コーティング。ウェットシートで拭くだけで雨をとばす。
いつでもどこでも、水なしでサッとひと拭き。汚れをしっかり落とす。
撥水力復活!撥水コーティングしてあるガラスのメンテナンスに最適。フッ素・シリコン系どちらもOK

用途虫汚れ、鳥のフン除去など 仕様ガラス専用 質量(g)約70 危険物の類別非危険物 効果撥水、虫の死骸、鳥のフン除去

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする