MAMR152L O2センサーソケット モノタロウ 06611142

 

MAMR152L O2センサーソケット モノタロウ 06611142
MAMR152L O2センサーソケット モノタロウ 06611142
MAMR152L O2センサーソケット モノタロウ 06611142
MAMR152L O2センサーソケット モノタロウ 06611142
MAMR152L O2センサーソケット モノタロウ 06611142
MAMR152L O2センサーソケット モノタロウ 06611142
MAMR152L O2センサーソケット モノタロウ 06611142
MAMR152L O2センサーソケット モノタロウ 06611142
モノタロウ

O2センサーソケット

(123件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード06611142品番MAMR152L
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

O2センサー用のソケットです。スリット入りなので配線を逃がす事ができるため配線コネクターを付けたままO2センサーの脱着が可能です。スリット幅10mmと大きいので配線を傷めにくく、また全長も50mmで狭い場所での作業に適しています。差込角が星型形状で様々な方向での使用ができます。

用途O2センサーの脱着に仕様オフセットバー間:30mm ・スリット幅:10mm全長(mm)60高さ(mm)50差込角(mm)12.7サイズ(mm)22
注意
※車種・エンジンの形状によっては使用できない場合がございます。
※やけどの恐れがあるため必ずエンジンを止めて完全に冷めきってから作業を行って下さい。
※インパクトレンチでの使用はできません。
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
※固着したO2センサーにはそのまま使用しないでください。破損の恐れがあります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:123
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06611142
2025-06-27
用途: 自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

今迄使用せずに居ましたスパナ等で簡単に緩んだので使用する事が無かったのですが今回は焼き付いていたのでレンチを使用する事に、問題無く緩める事が出来ました。

対象商品 : 06611142
2025-02-02
用途: O2センサー交換
製造業

全く不具合無くしっかり回せました。
・使用車種:JB23W-2型

対象商品 : 06611142
2024-03-20
用途: 自家用車のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

L175sムーヴのo2センサー交換で使いました。使いやすくて安いので良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 06611142
2023-12-13
用途: O2センサー交換

日産の古い車のO2センサー交換に使用しました
全く問題なく使用でき満足です

対象商品 : 06611142
2024-01-28
用途: DENSO製 A/Fセンサー交換に

DENSO製A/Fセンサーに使用してみると少しガタがあるので、センサーの回す部分を傷めてしまわないか少し心配しましたが、斜めにならないようにサポートしながら回したら問題なく取り外しができ、規定トルクで締める事もできました。頻繁に使うものではないと思いますが、今回、センサーが突然壊れたので買っておいて良かったと思いました。

対象商品 : 06611142
2023-01-22
用途: O2センサー交換
建設業・工事業

他社の12角のソケットを使用するとなめって回せませんでしたが、こちらの6角を使うと回すことが出来ました。
ひどい固着ではなかったので特に問題なく使用出来ました。

対象商品 : 06611142
2023-03-09
用途: メンテナンス時
その他業種

アルテッツァのo2センサー交換に購入させて頂きました。問題なく使用できてよかったです

対象商品 : 06611142
2023-01-10
用途: 車のマフラー交換
電気・ガス・熱供給・水道業

社外の中間マフラー交換のため購入しました。
問題なく使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする