鈴木ラテックス
鈴木ラテックスの 指サック
鈴木ラテックスの 一般 指サック
スポア 口切り指サック ストレート 粉なし
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
06611282
品番
4ZN-S15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
サイズ
S
材質
天然ゴム
全長(mm)
63
タイプ
ストレート
内径(Φmm)
15
肉厚(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし