CA-107シリーズ吸収缶

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06611297 品番CA-107L/OV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

コンビネーションキャップ

ガスの種類有機ガス用 破過時間145分(50分以上) 防塵機能あり 国家検定合格番号TN21 適合マスクGM165、GM76、GM76-s、GM70D、GM12、GM28、GM80F、GM80S、GM34 区分L1 取付方式コンビネーションキャップ 質量(g)78 付属品フィルタ付 トラスコ品番388-0842 種別吸収缶 通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06611297
2020-05-05
用途:
塗装作業時
その他業種

翌日商品到着、油性の塗料を使用する際、臭いが気になるので防毒マスクと組み合わせて購入しました。防毒マスクと吸入缶の組み合わせが良く無事作業完了しました。

1人が参考にしています
対象商品:
06611297
2019-12-27
用途:
車の塗装など。
松田事務所 様

この吸着缶もかなり濾過機能に徹してるので、呼吸苦しいです。
ゆっくり、鼻で呼吸するとやはり大丈夫です。
初めて使う人 特に気をつけて下さい。
酸欠気味なるので、ゆっくり鼻呼吸です。
埃を取る機能もあるので良いと思います、

対象商品:
06611297
2019-10-13
用途:
堆肥作り
農業生産法人沖縄バイオアグリ株式会社 様 (農・林・水産業)

臭いを完全にシャットアウト! 息をするのも大変楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
06611297
2017-11-18
用途:
粉塵の出る作業

104sより良いかと思って購入しました 商品は大変良いですが価格が少し高いのが・・・

対象商品:
06611297
2016-07-04
用途:
FRPライニング
藤田工業 様

FRPライニング時下地処理、ライニングと粉塵と有機溶剤で吸収缶が一つで対応するので便利ですよ

1人が参考にしています
対象商品:
06611297
2016-08-01
用途:
塗装やブレーキシューのエア吹き清掃

防毒 防塵 両方なので大変助かっています

対象商品:
06611297
2015-02-19
用途:
FRPの下地処理作業
藤田工業 様

粉じんと有機マスクの切り離しができればいいと思う

対象商品:
06611297
2013-01-18
用途:
現場仕事
株式会社山本重量 様 (建設業・工事業)

現場で閉所での塗装時に使用してます。
臭いも気にならなくなり、快適に作業できるようになった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする