B-1955H エレガントセット ELPA 06611692

エレガントセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個回路方式片切定格電圧(V)300仕様片切スイッチ×2注文コード06611692品番B-1955H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

定格:300V 15A
片切スイッチ×1
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm

用途電源配線用回路方式片切質量(g)113定格電圧(V)300仕様片切スイッチ×2定格電流(A)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06611683
2014-06-22
用途: 古民家のスイッチ交換
農・林・水産業

施工後の外観と使用感には全く問題無し。
問題点は外装パネルが外れ難いので施工時に若干工数がかかる。
将来の故障時の再施工または修理の際には外装パネルを外すのに苦労しそうで、ドライバーでこじってもしぶといのでうまく外さないと最悪割れる等の破損の恐れがある。
また、スイッチ本体裏面の設置側回路図の刻印が見え難いのでパネルの件とともに改善願いたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

対象商品 : 06611683
2013-05-14
用途: 家のスイッチの交換

家のスイッチが壊れたので交換しました。金具とカバーの2枚になってるのですが、
ハマったままで送られてきて、ちと取り外しにくかった。無理に外そうとすると
割れたり折れたりしそうで怖い。外した状態で送ってほしい。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする