エレガントセット

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 回路方式片切 定格電圧(V)100 仕様OFFライト(片切)付 注文コード06611717 品番B-1953H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は回路方式・定格電圧・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

定格:300V 15A
片切スイッチ×1
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm

回路方式片切 質量(g)84 定格電圧(V)100 用途電源配線用 仕様OFFライト(片切)付 定格電流(A)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06611683
2014-06-22
用途:
古民家のスイッチ交換
農・林・水産業

施工後の外観と使用感には全く問題無し。
問題点は外装パネルが外れ難いので施工時に若干工数がかかる。
将来の故障時の再施工または修理の際には外装パネルを外すのに苦労しそうで、ドライバーでこじってもしぶといのでうまく外さないと最悪割れる等の破損の恐れがある。
また、スイッチ本体裏面の設置側回路図の刻印が見え難いのでパネルの件とともに改善願いたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

対象商品:
06611683
2013-05-14
用途:
家のスイッチの交換

家のスイッチが壊れたので交換しました。金具とカバーの2枚になってるのですが、
ハマったままで送られてきて、ちと取り外しにくかった。無理に外そうとすると
割れたり折れたりしそうで怖い。外した状態で送ってほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする