エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
Galaxy Z Flip6 ( SC-54E ) ケース ハード カバー 軽量 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06612597
品番
PM-G244PVCR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
本体を傷や汚れから守る、ポリカーボネート製のスリムなハードケースです。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:ポリカーボネート
色
クリア
対応機種
Galaxy Z Flip6(SC-54E)
対応
【ワイヤレス充電器】○