色ホワイト
質量(g)約55
使用温度範囲(℃)-10〜25
規格◇PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(35W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)35Wの規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40.1×36×36
定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V〜11V/5V〜21V
定格入力電流(A)1
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力35・PPS最大出力35
使用地区日本
プラグタイプ90度スイング構造
定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時2.92A/15V時2.33A/20V時1.75A、PPS出力5V〜11V時3A/5V〜21V時1.75A