USB Type-C コンセント充電器 PD 35W PPS USB-C×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 GaN II 採用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード06612676 品番MPA-ACCP9235WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,590
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

手のひらサイズでiPhoneを高速充電!最大35W出力のUSB AC充電器です。iPhoneをはじめとしたスマートフォンはもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンの充電にも使えます。小さなバッグにもすっぽり収まり、出張・外出の際の持ち運びに便利です。

ホワイト 質量(g)約55 使用温度範囲(℃)-10〜25 規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB Type-Cポート×1 定格入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(35W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)35Wの規格内で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40.1×36×36 定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V〜11V/5V〜21V 定格入力電流(A)1 保証期間1年間 定格出力電力(W)最大出力35・PPS最大出力35 使用地区日本 プラグタイプ90度スイング構造 定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時2.92A/15V時2.33A/20V時1.75A、PPS出力5V〜11V時3A/5V〜21V時1.75A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする