USB Type-C コンセント 充電器 PD 65W PPS USB-C×2 USB-A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 GaN採用 &me

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06612685 品番MPA-ACCP4465GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,480
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

思わず目を引く上品なトレンドカラーをデスクに。どんなコンセントに挿しても可愛い、&meシリーズのUSB AC充電器です。USB-Aポート×1、USB Type-C(TM)ポート×2を搭載し、iPhoneなどのスマートフォン・ワイヤレスイヤホン・Windowsなどのノートパソコンを3台同時に充電できます。

グレージュ 質量(g)約112 使用温度範囲(℃)0〜35 規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 65Wおよびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 幅W×厚さ×高さH(mm)約52×38×40.5 定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3〜16V・USB-Aポート:5V、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3〜16V・USB Type-C2ポート:5V/9V・PPS出力3.3〜11V、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3〜16V・USB-Aポート:5V・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3〜16V・USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V 定格入力電流(A)2 保証期間1年間 定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1/USB Type-C2ポート最大出力65・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力20・PPS最大出力20、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12・USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5 プラグタイプ90度スイング構造 定格出力電流単独接続時:USB Type-C1/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.25A・PPS出力3.3〜16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3〜16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時3A・9V時2.22A・PPS出力3.3〜11V時2A、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3〜16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB -Aポート:5V時1.5A、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3〜16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB-Aポート:5V時1.5A

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06612685 MPA-ACCP4465GB 44106949 MPA-ACCP4465BK USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A ×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A ×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム 1個 5,298 税込5,828 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする