色ペールブルー
質量(g)約112
使用温度範囲(℃)0〜35
規格◇PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)
対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 65Wおよびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
幅W×厚さ×高さH(mm)約52×38×40.5
定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3〜16V・USB-Aポート:5V、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3〜16V・USB Type-C2ポート:5V/9V・PPS出力3.3〜11V、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3〜16V・USB-Aポート:5V・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3〜16V・USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V
定格入力電流(A)2
保証期間1年間
定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1/USB Type-C2ポート最大出力65・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力20・PPS最大出力20、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12・USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5
プラグタイプ90度スイング構造
定格出力電流単独接続時:USB Type-C1/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.25A・PPS出力3.3〜16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3〜16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時3A・9V時2.22A・PPS出力3.3〜11V時2A、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3〜16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB -Aポート:5V時1.5A、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3〜16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB-Aポート:5V時1.5A