ステップル 5/8

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1パック(45個) 注文コード06612846 品番ST-58NH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥218
販売価格(税別)
198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

材質:
・釘部 鉄、三価クロメートメッキ
・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)
内寸:6.5mm
適合配線:VFF 0.75mm2×2本、VFF 1.25mm2×2本
入数:45
カラー:グレー

用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。 寸法A(mm)16.0 寸法B(mm)6.5 適合ケーブルVFF0.75〜1.25mm2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06612846
2020-07-07
用途:
キャットタワーの修理に

麻縄を巻き直したキャットタワーの柱の終端処理に利用
購入してから百均で同じものが売られているのを発見
電線を留めようとは思わないし一生かかっても使い切れない量な気がします
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする