ノートパソコンスタンド タブレットスタンド 折りたたみ式 無段階調整 アルミ素材 姿勢改善

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06612850 品番PCAWLTSFMSV
参考基準価格(税別)¥4,320 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

スタンドの下のスペースを有効活用!作業しやすい高さ・角度に無段階で調整できる、ノートパソコンスタンドです。使わないときはコンパクトに畳んで収納可能。ノートパソコンの高さを変えることで目線を上げることができ、作業中の姿勢を改善します。

材質鉄合金、シリコン 質量(kg)約1.2 シルバー 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×218×54※折りたたみ時 適合サイズ〜15.6インチノートパソコン、〜12.9インチタブレット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-23
用途:
PC作業
その他業種

丈夫そうだったので購入してみたが、安定性が低く、カタカタする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする