ST-5800P ステップル 5/8 ELPA 06612855

ST-5800P ステップル 5/8 ELPA 06612855 ST-5800P ステップル 5/8 ELPA 06612855 ST-5800P ステップル 5/8 ELPA 06612855

ステップル 5/8

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(500個) 注文コード06612855 品番ST-5800P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

材質:
・釘部 鉄、三価クロメートメッキ
・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)
内寸:6.5mm
適合配線:VFF 0.75mm2×2本、VFF 1.25mm2×2本
入数:45
カラー:グレー

用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。 寸法A(mm)16.0 寸法B(mm)6.5 適合ケーブルより線0.75mm2×2芯、1.25mm2×2芯

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06612855 ST-5800P 81955834 S-58B400P ステップル5/8 ELPA ステップル5/8 ELPA 1個 1,423 税込1,565 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06612846
2020-07-07
用途:
キャットタワーの修理に

麻縄を巻き直したキャットタワーの柱の終端処理に利用
購入してから百均で同じものが売られているのを発見
電線を留めようとは思わないし一生かかっても使い切れない量な気がします
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする