曜日別特売
ST-VA2H ステップル VA2 ELPA 06612907

ST-VA2H ステップル VA2 ELPA 06612907
ST-VA2H ステップル VA2 ELPA 06612907
ST-VA2H ステップル VA2 ELPA 06612907

ステップル VA2

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(18個)注文コード06612907品番ST-VA2H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥250
販売価格(税別)
227

材質:
・釘部 鉄、三価クロメートメッキ
・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)
内寸:13.5mm
適合配線:VVF 1.6mm×3心
入数:18
カラー:グレー

用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)22.0寸法B(mm)13.0適合ケーブルVVFΦ1.6mm×3芯用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06612907
2020-03-06
用途: VVF1.6-3Cケーブルの固定
サービス業

屋根裏の配線に使いました。
1.6-3C用で大きいので、2C用よりも打ち込むのに力が要りました。
屋根裏で不安定な体勢で、真っ直ぐ打ち込むのは難しく、全部曲がって付いてしまった!
コツが要ります。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする