ST-VA200P ステップル VA2 ELPA 06612916

ST-VA200P ステップル VA2 ELPA 06612916 ST-VA200P ステップル VA2 ELPA 06612916 ST-VA200P ステップル VA2 ELPA 06612916

ステップル VA2

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(300個) 注文コード06612916 品番ST-VA200P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

材質:
・釘部 鉄、三価クロメートメッキ
・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)
内寸:13.5mm
適合配線:VVF 1.6mm×3心
入数:18
カラー:グレー

用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。 寸法A(mm)22.0 寸法B(mm)13.0 適合ケーブル単線Φ1.6mm×3芯用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06612916 ST-VA200P 81955868 S-VA2B200P ステップルVA2 ELPA ステップルVA2 ELPA 1個 1,613 税込1,774 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06612907
2020-03-06
用途:
VVF1.6-3Cケーブルの固定
サービス業

屋根裏の配線に使いました。
1.6-3C用で大きいので、2C用よりも打ち込むのに力が要りました。
屋根裏で不安定な体勢で、真っ直ぐ打ち込むのは難しく、全部曲がって付いてしまった!
コツが要ります。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする