Displayport ケーブル 1.2規格 4K 60Hz ( DP to DP ) ナイロンメッシュ 高耐久 ハイスピード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06612929 品番 ECCAC-DP1220BK
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

最大4K/60Hzの解像度に対応した、DisplayPort(TM)規格Ver1.2に準拠するDisplayPortメッシュケーブルです。

ブラック 規格DisplayPort(TM)規格Ver1.2準拠(DPCP/HDCP対応) ケーブル長(m)約2※コネクタ含まず コネクタ形状DisplayPort(TM)プラグ 対応機械DisplayPort(TM)ポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど ケーブル径(Φmm)約7.3 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz ケーブルタイプメッシュタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする