エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの オーディオケーブル
Displayport ケーブル 1.2規格 4K 60Hz ( DP to DP ) ナイロンメッシュ 高耐久 ハイスピード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06612938
品番
ECCAC-DP1230BK
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
最大4K/60Hzの解像度に対応した、DisplayPort(TM)規格Ver1.2に準拠するDisplayPortメッシュケーブルです。
色
ブラック
規格
DisplayPort(TM)規格Ver1.2準拠(DPCP/HDCP対応)
ケーブル長(m)
約3※コネクタ含まず
コネクタ形状
DisplayPort(TM)プラグ
対応機械
DisplayPort(TM)ポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど
ケーブル径(Φmm)
約7.3
対応解像度
最大4K(3840×2160px)/60Hz
ケーブルタイプ
メッシュタイプ