ADCOD-001 パススルードアHERO9/10/11/12 GoPro 06613105 ADCOD-001 パススルードアHERO9/10/11/12 GoPro 06613105

パススルードアHERO9/10/11/12

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06613105 品番ADCOD-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

長時間撮影を実現
カメラにバッテリーをしっかりと挿入したまま、ドアの穴を通して外部電源に接続可能
特別に設計されたケーブル / ドアシールによりカメラの耐候性を維持し、屋外でのアクティビティに対応 (GoProのUSB-Cケーブルを使用する場合)
USB-Cポートにアクセスしやすいため、バッテリーの充電が簡単
ケーブル固定用クリップが、偶発的なケーブル抜けを防止
パススルー設計により外部電源でGoProに電力を供給できるため、GoPro本体のバッテリーを取り外して軽量化が可能
カメラと電源間の距離を十分に確保できる1.37mのUSB-Cケーブル

セット内容USBパススルードアとUSB-Cケーブル 幅(mm)18 高さ(mm)49 質量(g)6 奥行(mm)15
注意
※本体は別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする