KBB-100030C(W) ビーズバンド ELPA 06613135

KBB-100030C(W) ビーズバンド ELPA 06613135 KBB-100030C(W) ビーズバンド ELPA 06613135

ビーズバンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(30本) 注文コード06613135 品番KBB-100030C(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

機器の電源コードなどの簡単結束に便利です。

全長×幅W(mm)107×2.3 最大結束径(Φmm)29 ホワイト 使用温度範囲(℃)-40〜+85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06613135 KBB-100030C(W) 70310993 KBB-N100030(WH) ビーズバンド ELPA ビーズバンド ELPA 1パック(30本) 312 税込343 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする