延長ポール& リモートシャッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06613175 品番AGXTS-002-AS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

122cmまで延長して、より近い位置からアクションを撮影可能。収納時は25cmまで短くなるコンパクト仕様
シンプルなワンボタン式のBluetoothカメラリモコンで、カメラに手が届かない状態でも写真の撮影やビデオ録画の開始 / 停止が可能
すばやく簡単に延長できる、頑丈な軽量アルミニウム製ポール
ポール上部にカメラ取り付け用の1/4-20スクリューマウントを装備。360°ボールジョイントおよびフィンガーアダプターが付属
防水仕様のリモートシャッター (水深5mまで)
安心して撮影に集中できる、滑りにくいグリップ
ポール底部の1/4-20ねじ式インサートで、他の業界標準マウントとの互換性を確保

セット内容延長ポール、防水リモートシャッター、マウントフィンガーアダプター、ボールジョイントアダプター、リストランヤード、サムスクリュー、リモートストラップ、延長リモートリストストラップ 幅(mm)45 高さ(mm)250 質量(g)330 奥行(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする