アドベンチャーキット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06613227 品番AKTES003
参考基準価格(税別)¥8,790 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

ハイキング、シュノーケリングなどでの撮影に最適なマウント。このキットには、水の中でも外でも活躍する手持ち撮影用のThe Handler (ザ ハンドラー:フローティングハンドグリップ)と、臨場感あふれるPOV撮影用のヘッドストラップ2.0が含まれています。ヘッドストラップには、GoProをキャップなどに取り付けられるクリップマウントも付属。すべてが便利な携帯用ケースに収納されたお得なキットです。

セット内容フローティングハンドグリップ、ヘッドストラップ2.0、トップストラップ、カメラクリップマウント、サムスクリュー、コンパクトケース 幅(mm)64 高さ(mm)130 質量(g)300 奥行(mm)195

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする