※画像はイメージです。

NNN36505DK9 LED建築部材照明 Panasonic(パナソニック) 06613270 NNN36505DK9 LED建築部材照明 Panasonic(パナソニック) 06613270

LED建築部材照明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様端用 注文コード06613270 品番NNN36505DK9
参考基準価格(税別)¥46,400 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
用途一般屋内用 仕様端用 タイプL1500タイプ 消費電力(W)25.4 入力電圧(V)100/200/242 突入電流(A)(100V/200V/242V)1.9/5.7/7.4 入力電流(A)(100V/200V/242V)※4000K、100%点灯設定時:0.26/0.13/0.11 色調電球色 約2700K〜昼光色 6500K 調光範囲各色 約1〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする