※画像はイメージです。

NNN36510DK9 LED建築部材照明 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06613279 NNN36510DK9 LED建築部材照明 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06613279

LED建築部材照明 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)21.3 仕様連結用 注文コード06613279 品番NNN36510DK9
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は消費電力・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
用途一般屋内用 仕様連結用 タイプL1200タイプ 消費電力(W)21.3 入力電圧(V)100/200/242 突入電流(A)(100V/200V/242V)0.12/0.06/0.05 入力電流(A)(100V/200V/242V)※4000K、100%点灯設定時:0.22/0.11/0.1 色調電球色 約2700K〜昼光色 6500K 調光範囲各色 約1〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする