※画像はイメージです。
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の その他LEDベースライト
LED建築部材照明 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
17.1
仕様
端用
注文コード
06613306
品番
NNN36525DK9
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般屋内用
仕様
端用
タイプ
L900タイプ
消費電力(W)
17.1
入力電圧(V)
100/200/242
突入電流(A)
(100V/200V/242V)11.4/11.4/11.4
入力電流(A)
(100V/200V/242V)※4000K、100%点灯設定時:0.18/0.09/0.08
色調
電球色 約2700K〜昼光色 6500K
調光範囲
各色 約1〜100%